text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 4.8 mm HSS cylinder shank extra-sho


Objednací číslo 4K217331
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 26
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 62
Průměr vrtáku (mm) 4.8
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 26
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 4K217331
EAN 4015448514558
UBB 500582094099
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000860048
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.