Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
3V860844
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
Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 4.3 mm HSS cylinder shank extra-sho
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3V860844
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
24
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
58
Průměr vrtáku (mm)
4.3
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
24
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3V860844
EAN
4015448514503
UBB
500581912846
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
4000860043