text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 4.2 mm HSS-Co cylinder shank extra-


Objednací číslo 0E546961
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 22
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 55
Průměr vrtáku (mm) 4.2
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 22
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 0E546961
EAN 4015448677383
UBB 500573658977
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000861767
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.