text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 4.1 mm HSS cylinder shank extra-sho


Objednací číslo 9U458401
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 22
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 55
Průměr vrtáku (mm) 4.1
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 22
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 9U458401
EAN 4015448422198
UBB 500583956205
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000860041
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.