Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
8W001262
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
Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 2.5 mm HSS cylinder shank extra-sho
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8W001262
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
14
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
43
Průměr vrtáku (mm)
2.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
14
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8W001262
EAN
4015448514442
UBB
500583661425
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
4000860025