text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 2.5 mm HSS-Co cylinder shank extra-


Objednací číslo 4I221171
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 14
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 43
Průměr vrtáku (mm) 2.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 14
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 4I221171
EAN 4015448677239
UBB 500582111992
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000861754
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.