text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 11 mm HSS-Co cylinder shank extra-s


Objednací číslo 7C346187
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 47
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 95
Průměr vrtáku (mm) 11
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 47
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 7C346187
EAN 4015448677710
UBB 500583046304
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000861797
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.