text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 11.5 mm HSS cylinder shank extra-sh


Objednací číslo 2N676125
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 47
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 95
Průměr vrtáku (mm) 11.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 47
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 2N676125
EAN 4015448514794
UBB 500581465936
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000860203
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.