Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
2H537535
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
Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 11.5 mm HSS-Co cylinder shank extra
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2H537535
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
47
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
130
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
95
Průměr vrtáku (mm)
11.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
47
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2H537535
EAN
4015448677727
UBB
500581400677
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
4000861798