Závitová očka
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
Řezání závitů
Závitová očka
5H611624
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
Tvárnice Facom M18 x 250
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5H611624
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
38.1
Výška
15
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
18
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
38.1
Výška
15
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
18
Rozteč závitů (mm)
2.5
Řezný materiál
Chrom-vanadiová ocel
Úhel příruby (°)
90
Směr řezu
Pravý
Velikost závitu (palce)
Jiný
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.
Čísla materiálu
Objednací číslo
5H611624
EAN
3148511505502
UBB
500637614024
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
221.18X250