text.skipToContent text.skipToNavigation

Truhlářská frézka Bosch GFF 22 A


Objednací číslo B4485.000.010
Výška 165
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 60
Délka (mm) 365
Jmenovitá spotřeba energie (W) 670
Hmotnost stroje (kg) 2.9
Volnoběžné otáčky (1/min) 9000
Baleno po 1

Specifikace

Výška 165
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 60
Délka (mm) 365
Jmenovitá spotřeba energie (W) 670
Hmotnost stroje (kg) 2.9
Volnoběžné otáčky (1/min) 9000
Průměr frézování (mm) 105
Hloubka frézování (mm) 22
Značka Bosch
Váha kusu (g) 5000
Model GFF 22 A
Type Biscuit Joiner

Čísla materiálu

Objednací číslo B4485.000.010
EAN 3165140619288
UBB 500620057280
UNSPSC 23101513
Výrobní číslo položky 0601620070
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.