text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Trubkový klíč Stahlwille 10750N-24X26 10750N-24 x 26


DIN 896 Form B, vylepšená verze: bezproblémově tažená z „jednoho odlitku“!Přesná ocelová trubka ST55 chromovaná

Objednací číslo 0I732366
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 190
Velikost klíče velká (mm) 26
Velikost klíče malá (mm) 24
Šířka hlavy malá (mm) 34.5
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 190
Velikost klíče velká (mm) 26
Velikost klíče malá (mm) 24
Šířka hlavy malá (mm) 34.5
Šířka hlavy velká (mm) 37
Značka Stahlwille
HS kód 82041100
Type Socket Wrench

Popis

DIN 896 Form B, vylepšená verze: bezproblémově tažená z „jednoho odlitku“!Přesná ocelová trubka ST55 chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo 0I732366
EAN 4018754255009
UBB 500636250606
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 43332426
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.