text.skipToContent text.skipToNavigation

Trolley TREND 2.0 W745xD475xH950mm 300kg 6 drawers unloaded steel sheet PROMAT


se 6 zásuvkami - rukojeť - zásuvky s kuličkovými ložisky a teleskopickými pojezdy, 100% výsuv, každá s protiskluzovou podložkou - automatické vysouvání zásuvek - lakovaný kovový kryt - dělicí sada pro 4 zásuvky součástí dodávky - uzamykatelná pomocí vestavěného cylindrického zámku na boku se 2 klíči - kvalitní kolečka Ø 127 mm - 2 pevná a 2 otočná koleč

Objednací číslo 9R475870
Šířka (mm) 678
Baleno po 1

Specifikace

Šířka (mm) 678

Popis

se 6 zásuvkami - rukojeť - zásuvky s kuličkovými ložisky a teleskopickými pojezdy, 100% výsuv, každá s protiskluzovou podložkou - automatické vysouvání zásuvek - lakovaný kovový kryt - dělicí sada pro 4 zásuvky součástí dodávky - uzamykatelná pomocí vestavěného cylindrického zámku na boku se 2 klíči - kvalitní kolečka Ø 127 mm - 2 pevná a 2 otočná kolečka s brzdou - oboustranně perforovaný stěnový systém (9 x 9 mm) pro snadnou instalaci příslušenství - plastová ochrana hran po celé délce, plastová ochrana bočních hran Celkové rozměry ve složeném stavu s rukojetí a kolečky (š x h x v) 745 x 475 x 950 mm Rozměry pouze korpusu (š x h x v) 678 x 459 x 781 mm Vnitřní rozměry zásuvek (š x h x v) 3 x 568 x 398 x 75 mm Vnitřní rozměry zásuvek (š x h x v) 3 x 568 x 398 x 154 mm Nosnost na zásuvku 25 kg / celková statická nosnost 300 kg

Čísla materiálu

Objednací číslo 9R475870
EAN 4015448928850
UBB 500729863059
UNSPSC 27110000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.