text.skipToContent text.skipToNavigation

Trolley PLUS 2.0 W760xD465xH1030mm 500kg 6 drawers unloaded sheet steel PROMAT


se 6 zásuvkami - rukojeť - uložená v kuličkovém ložisku, zásuvky s teleskopickými pojezdy a 100 % výsuvem, každá s protiskluzovou podložkou - automatické vysouvání zásuvek - dělicí sada pro 4 zásuvky v ceně - s centrálním zamykáním (vždy otevřená pouze jedna zásuvka) - uzamykatelné pomocí vestavěného cylindrického zámku se 4 klíči - označení zásuvek - p

Objednací číslo 5W017440
Šířka (mm) 678
Baleno po 1

Specifikace

Šířka (mm) 678

Popis

se 6 zásuvkami - rukojeť - uložená v kuličkovém ložisku, zásuvky s teleskopickými pojezdy a 100 % výsuvem, každá s protiskluzovou podložkou - automatické vysouvání zásuvek - dělicí sada pro 4 zásuvky v ceně - s centrálním zamykáním (vždy otevřená pouze jedna zásuvka) - uzamykatelné pomocí vestavěného cylindrického zámku se 4 klíči - označení zásuvek - plastový kryt - kvalitní PVC kolečka Ø 127 mm - 2 pevná kolečka Ø 127 mm kolečka Ø 127 mm - 2 pevná a 2 otočná kolečka s brzdou - oboustranně perforovaný stěnový systém (9 x 9 mm) pro snadnou instalaci příslušenství - 2 držáky na plechovky s otvory pro šroubováky (součástí dodávky) - robustní polypropylenová police s přihrádkami na drobné díly Celkové rozměry ve smontovaném stavu s rukojetí a kolečky (š x h x v) 760 x 465 x 1030 mm Rozměry pouze korpusu (š x h x v) 678 x 459 x 817 mm Vnitřní rozměry zásuvek (š x h x v) 3 x 568 x 398 x 75 mm Vnitřní rozměry zásuvek (š x h x v) 3 x 568 x 398 x 154 mm Nosnost jedné zásuvky 30 kg / celková statická nosnost 500 kg

Čísla materiálu

Objednací číslo 5W017440
EAN 4015448928829
UBB 500729855626
UNSPSC 27110000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.