Kompletní s 96dílným sortimentem nářadí - „mt 6 zásuvek - rukojeť - uložení na kuličkových ložiscích, výsuvné zásuvky na teleskopických kolejnicích se 100 % výsuvem, každá s protiskluzovou podložkou - automatické vysouvání zásuvek - dělicí sada pro 4 zásuvky v ceně - s centrálním zamykáním (vždy otevřená pouze jedna zásuvka) - uzamykatelné pomocí vestavěného cylindrického zámku se 4 klíči - označení zásuvek - plastový kryt - kvalitní PVC kolečka Ø 127 mm - 2 pevná kolečka Ø 127 mm kolečka Ø 127 mm - 2 pevná a 2 otočná kolečka s brzdou - oboustranně perforovaný stěnový systém (9 x 9 mm) pro snadnou instalaci příslušenství - 2 držáky na plechovky s otvory pro šroubováky (součástí dodávky) - robustní polypropylenová police s přihrádkami na drobné díly Celkové rozměry ve smontovaném stavu s rukojetí a kolečky (š x h x v) 760 x 465 x 1030 mm Rozměry pouze korpusu (š x h x v) 678 x 459 x 817 mm Vnitřní rozměry zásuvek (š x h x v) 3 x 568 x 398 x 75 mm Vnitřní rozměry zásuvek (š x h x v) 3 x 568 x 398 x 154 mm Nosnost jedné zásuvky 30 kg / celková statická nosnost 500 kg“