text.skipToContent text.skipToNavigation

Trhací nýt s velkou půlkulatou hlavou Hliník AlMg 2,5-3,5 / Ocel Pozinkované 4,8X20MM dk=16


Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál kazety Ocel
Značka Fabory
Tvar hlavy S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 2,5-3,5 / Ocel
Zakončení nýtů Open
Baleno po 250
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4.8 mm
Délka 20 mm
Materiál kazety Ocel
Značka Fabory
Tvar hlavy S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 2,5-3,5 / Ocel
Zakončení nýtů Open
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 3.94

Rozměry

D (mm) 4.8
Vrták ø 4.9
Rozsah uchycení 14.0-16.0
L (mm) 20

Čísla materiálu

Objednací číslo 34113.482.016
EAN 8715493080133
UBB 950369323254
UNSPSC 31162201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.