text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Trelleborg Mountings Cushyfloat Steel/rubber compound Pozinkované Medium

Původně navržen pro použití s lodními motory, tento kompaktní nízkoprofilový montážní systém se snadnou instalací. Spojuje 3 způsoby kontroly pro pdoporované zařízení s relativně velkými statickými odchylkami, kdy je guma namáhána jak smykem, tak tahem. Součástí designu jsou rysy kontroly proti nárazu a zpětnému rázu, , které omezují nadměrné pohyby pod rázovým zatížením. Horní kovový kryt poskytuje ochranu proti kontaminaci olejem a povrchová úprava chrání proti napadení korozí. Je zabudováno také upevnění pro pohony pro námořní aplikace. K dispozici jsou čtyři velikosti ve standardním rozsahu s různým stupněm tvrdosti gumy pro použití k bodovému zatížení od 32 kg do 3000 kg. Přirozená frekvence jsou sniženy na minimum kolem 8 Hz. Poznámka: Při použití u motorů pro námořní aplikace s axiálním působením sil se maximální nosnost podstatně sníží. Ideální poměr tuhosti je zárukou pro optimální izolaci ve vertikálním i příčném směru. a to zejména v lehkých lodích pro volný čas, Cushyfloats nabízí vynikající výsledky při redukci vibrací na minimum a výrazné (struktura Borne) redukce hluku. To v kombinaci s high-tech pryžových sloučeninami Trelleborg průmyslové AVS s relativně nízkou dynamickou tuhosti zajišťují dobrou izolaci od volnoběžných otáček až do maximální rychlosti motoru a s dlouhou životností při nízkých nákladech na údržbu! Trelleborg nastavovač výšky HA a HAD série lze použít s CushyfloatTM připojeních.

Objednací číslo
Značka Trelleborg
Materiál Steel/rubber compound
Povrchová úprava Pozinkované
Info Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingMedium

Specifikace

Značka Trelleborg
Materiál Steel/rubber compound
Povrchová úprava Pozinkované
Info Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingMedium

Popis

Původně navržen pro použití s ​​lodními motory, tento kompaktní nízkoprofilový montážní systém se snadnou instalací. Spojuje 3 způsoby kontroly pro pdoporované zařízení s relativně velkými statickými odchylkami, kdy je guma namáhána jak smykem, tak tahem. Součástí designu jsou rysy kontroly proti nárazu a zpětnému rázu, , které omezují nadměrné pohyby pod rázovým zatížením. Horní kovový kryt poskytuje ochranu proti kontaminaci olejem a povrchová úprava chrání proti napadení korozí. Je zabudováno také upevnění pro pohony pro námořní aplikace.  K dispozici jsou čtyři velikosti ve standardním rozsahu s různým stupněm tvrdosti gumy pro použití k bodovému zatížení od 32 kg do 3000 kg. Přirozená frekvence jsou sniženy na minimum kolem 8 Hz. Poznámka: Při použití u motorů pro námořní aplikace s axiálním působením sil se maximální nosnost podstatně sníží. Ideální poměr tuhosti je zárukou pro optimální izolaci ve vertikálním i příčném směru. a to zejména v lehkých lodích pro volný čas, Cushyfloats nabízí vynikající výsledky při redukci vibrací na minimum a výrazné (struktura Borne) redukce hluku. To v kombinaci s high-tech pryžových sloučeninami Trelleborg průmyslové AVS s relativně nízkou dynamickou tuhosti zajišťují dobrou izolaci od volnoběžných otáček až do maximální rychlosti motoru a s dlouhou životností při nízkých nákladech na údržbu! Trelleborg nastavovač výšky HA a HAD série lze použít s CushyfloatTM připojeních.

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.