text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Transport sack Big Bag L 600 mm W 600 mm H 600 mm load-bearing capacity 1000 kg


Objednací číslo 3F848297
Barva Bílá
Šířka 600
Výška 600
Délka (mm) 600
Materiál Polypropylen (PP)
Užitečné zatížení 1000
S provázkem Ano
Baleno po 1

Specifikace

Barva Bílá
Šířka 600
Výška 600
Délka (mm) 600
Materiál Polypropylen (PP)
Užitečné zatížení 1000
S provázkem Ano
Značka Fabory approved vendor
HS kód 63053290

Čísla materiálu

Objednací číslo 3F848297
EAN 4260602891505
UBB 500581743639
UNSPSC 24121502
Výrobní číslo položky 4000818397
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.