Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
9R577702
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
Torque spanner set 12-part 40–200 Nm 1/2 inch 9 inserts/extension PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9R577702
Celková délka (mm)
485
Velikost připojení
1/2 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
40-200
Velikost připojení (mm)
12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
1
Vhodné pro prodloužení
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
485
Velikost připojení
1/2 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
40-200
Velikost připojení (mm)
12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
1
Vhodné pro prodloužení
Ano
S prodloužením
Ano
Prodloužení délky (mm)
125
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Se stupnicí
Ano
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9R577702
EAN
4015448691440
UBB
500583946156
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
4000821769