Momentové klíče
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
0F161443
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
Torque spanner 6293-1CT 60-320 Nm 14 x 18 mm HAZET
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0F161443
Celková délka (mm)
620
Velikost připojení
14x18 mm
Utahovací moment (Nm)
60-320
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
2
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
620
Velikost připojení
14x18 mm
Utahovací moment (Nm)
60-320
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
2
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
2
Se stupnicí
Ano
Značka
Hazet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0F161443
EAN
4000896026173
UBB
500573686770
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
6293-1CT