Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
0Z393277
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
Torque spanner 6292-1CT 40-200 Nm 14 x 18 mm HAZET
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Z393277
Celková délka (mm)
510
Velikost připojení
14x18 mm
Utahovací moment (Nm)
40-200
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
1
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
510
Velikost připojení
14x18 mm
Utahovací moment (Nm)
40-200
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
1
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
2
Se stupnicí
Ano
Značka
Hazet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Z393277
EAN
4000896026135
UBB
500573953733
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
6292-1CT