text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6291-1CT 20-120 Nm 14 x 18 mm HAZET


Objednací číslo 2L903903
Celková délka (mm) 400
Velikost připojení 14x18 mm
Utahovací moment (Nm) 20-120
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 2
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 400
Velikost připojení 14x18 mm
Utahovací moment (Nm) 20-120
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 2
Se stupnicí Ano
Značka Hazet

Čísla materiálu

Objednací číslo 2L903903
EAN 4000896026074
UBB 500581468252
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 6291-1CT
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.