Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
8F027995
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
Torque spanner 6290-1CT 5-60 Nm 9 x 12 mm HAZET
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8F027995
Celková délka (mm)
305
Velikost připojení
9x12 mm
Utahovací moment (Nm)
5-60
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.5
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
305
Velikost připojení
9x12 mm
Utahovací moment (Nm)
5-60
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.5
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
2
Se stupnicí
Ano
Značka
Hazet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8F027995
EAN
4000896026043
UBB
500583428536
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
6290-1CT