Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
4M083620
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
Torque spanner 6282-1CT 4-40 Nm 9 x 12 mm HAZET
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4M083620
Celková délka (mm)
240
Velikost připojení
9x12 mm
Utahovací moment (Nm)
4-40
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.4
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
240
Velikost připojení
9x12 mm
Utahovací moment (Nm)
4-40
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.4
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
2
Se stupnicí
Ano
Značka
Hazet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4M083620
EAN
4000896080540
UBB
500582131610
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
6282-1CT