Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
3H237174
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
Torque spanner 6160-1CT 1 inch 600–1600 Nm HAZET
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3H237174
Celková délka (mm)
2455
Velikost připojení
1 palec
Utahovací moment (Nm)
600-1600
Velikost připojení (mm)
25
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
5
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
2455
Velikost připojení
1 palec
Utahovací moment (Nm)
600-1600
Velikost připojení (mm)
25
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
5
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Se stupnicí
Ano
Značka
Hazet
Type
6160-1CT
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3H237174
EAN
4000896155316
UBB
500581720942
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
4000822803