Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
7P981010
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
Torque spanner 6150-1CT 3/4 inch 400–1000 Nm HAZET
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7P981010
Celková délka (mm)
1789
Velikost připojení
3/4 palce
Utahovací moment (Nm)
400-1000
Velikost připojení (mm)
20
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
5
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
1789
Velikost připojení
3/4 palce
Utahovací moment (Nm)
400-1000
Velikost připojení (mm)
20
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
5
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Se stupnicí
Ano
Značka
Hazet
Type
6150-1CT
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7P981010
EAN
4000896141067
UBB
500583235238
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
4000822802