text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6123-1CT 1/2 inch 60-320 Nm HAZET


Cikkszám 5G458183
Celková délka (mm) 659
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 60-320
Velikost připojení (mm) 12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 2
Vhodné pro prodloužení Ne
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Celková délka (mm) 659
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 60-320
Velikost připojení (mm) 12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 2
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 2
Se stupnicí Ano
Značka Hazet

Cikkszámok

Cikkszám 5G458183
EAN 4000896025367
UBB 500582413372
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 6123-1CT
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.