text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6110-1CT 3/8 inch 5-60 Nm HAZET


Objednací číslo 5Q178586
Celková délka (mm) 335
Velikost připojení 3/8 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 5-60
Velikost připojení (mm) 10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.5
Vhodné pro prodloužení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 335
Velikost připojení 3/8 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 5-60
Velikost připojení (mm) 10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.5
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 2
Se stupnicí Ano
Značka Hazet

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Q178586
EAN 4000896025022
UBB 500582555354
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 6110-1CT
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.