text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6109-2CT 1/4 inch 4-40 Nm HAZET


Objednací číslo 8D265096
Celková délka (mm) 256
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 4-40
Velikost připojení (mm) 6.3
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.4
Vhodné pro prodloužení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 256
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 4-40
Velikost připojení (mm) 6.3
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.4
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 2
Se stupnicí Ano
Značka Hazet

Čísla materiálu

Objednací číslo 8D265096
EAN 4000896080564
UBB 500583404933
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 6109-2CT
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.