text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6108-1CT 1/4 inch 2-10 Nm HAZET


Objednací číslo 3M717996
Celková délka (mm) 198
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 2-10
Velikost připojení (mm) 6.3
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.2
Vhodné pro prodloužení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 198
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 2-10
Velikost připojení (mm) 6.3
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.2
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 2
Se stupnicí Ano
Značka Hazet

Čísla materiálu

Objednací číslo 3M717996
EAN 4000896062218
UBB 500581826145
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 6108-1CT
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.