Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
0I356764
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
Torque spanner 5145-3 CT 3/4 inch 300-800 Nm HAZET
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0I356764
Celková délka (mm)
1271
Velikost připojení
3/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
300-800
Velikost připojení (mm)
20
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
2.5
Vhodné pro prodloužení
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
1271
Velikost připojení
3/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
300-800
Velikost připojení (mm)
20
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
2.5
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Se stupnicí
Ano
Značka
Hazet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0I356764
EAN
4000896218929
UBB
500573720421
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
5145-3CT