text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5123-3 CT 1/2 inch 60-320 Nm HAZET


Objednací číslo 8G322084
Celková délka (mm) 628
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 60-320
Velikost připojení (mm) 12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 2
Vhodné pro prodloužení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 628
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 60-320
Velikost připojení (mm) 12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 2
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Se stupnicí Ano
Značka Hazet

Čísla materiálu

Objednací číslo 8G322084
EAN 4000896218998
UBB 500583445522
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 5123-3CT
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.