text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5123-2CLT 1/2 inch 60-320 Nm HAZET


Objednací číslo 1B862778
Celková délka (mm) 660
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 60-320
Velikost připojení (mm) 12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 2
Vhodné pro prodloužení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 660
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 60-320
Velikost připojení (mm) 12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 2
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Značka Hazet

Čísla materiálu

Objednací číslo 1B862778
EAN 4000896104222
UBB 500573984761
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 5123-2CLT
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.