Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
6L214714
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
Torque spanner 5122-3 CT 1/2 inch 40-200 Nm HAZET
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6L214714
Celková délka (mm)
519
Velikost připojení
1/2 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
40-200
Velikost připojení (mm)
12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
1
Vhodné pro prodloužení
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
519
Velikost připojení
1/2 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
40-200
Velikost připojení (mm)
12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
1
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Se stupnicí
Ano
Značka
Hazet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6L214714
EAN
4000896219001
UBB
500582835947
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
5122-3CT