text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5122-2CLT 1/2 inch 40-200 Nm HAZET


Objednací číslo 5K998940
Celková délka (mm) 545
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 40-200
Velikost připojení (mm) 12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Vhodné pro prodloužení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 545
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 40-200
Velikost připojení (mm) 12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Značka Hazet

Čísla materiálu

Objednací číslo 5K998940
EAN 4000896104192
UBB 500582475579
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 5122-2CLT
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.