text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5121-3 CT 1/2 inch 20-120 Nm HAZET


Objednací číslo 4A237278
Celková délka (mm) 421
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 20-120
Velikost připojení (mm) 12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Vhodné pro prodloužení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 421
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 20-120
Velikost připojení (mm) 12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Se stupnicí Ano
Značka Hazet

Čísla materiálu

Objednací číslo 4A237278
EAN 4000896218912
UBB 500581988754
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 5121-3CT
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.