Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
7I172794
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
Torque spanner 5120-3 CT 1/2 inch 10-60 Nm HAZET
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7I172794
Celková délka (mm)
320
Velikost připojení
1/2 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
10-60
Velikost připojení (mm)
12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.5
Vhodné pro prodloužení
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
320
Velikost připojení
1/2 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
10-60
Velikost připojení (mm)
12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.5
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Se stupnicí
Ano
Značka
Hazet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7I172794
EAN
4000896218905
UBB
500583114037
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
5120-3CT