text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 5110-3 CT 3/8 inch 10-60 Nm HAZET


Objednací číslo 5V861475
Celková délka (mm) 320
Velikost připojení 3/8 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 10-60
Velikost připojení (mm) 10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.5
Vhodné pro prodloužení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 320
Velikost připojení 3/8 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 10-60
Velikost připojení (mm) 10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.5
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Se stupnicí Ano
Značka Hazet

Čísla materiálu

Objednací číslo 5V861475
EAN 4000896218899
UBB 500582615174
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 5110-3CT
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.