Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
6H447463
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
Torque spanner 5107-3 CT 1/4 inch 1-9 Nm HAZET
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6H447463
Celková délka (mm)
234
Velikost připojení
1/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
1-9
Velikost připojení (mm)
6.3
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.1
Vhodné pro prodloužení
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
234
Velikost připojení
1/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
1-9
Velikost připojení (mm)
6.3
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.1
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
4
Se stupnicí
Ano
Značka
Hazet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6H447463
EAN
4000896218875
UBB
500582766639
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
5107-3CT