text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 3/8 inch 10-50 Nm pass-through square PROMAT


Objednací číslo 7R559445
Celková délka (mm) 335
Velikost připojení 3/8 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 10-50
Velikost připojení (mm) 10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.25
Vhodné pro prodloužení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 335
Velikost připojení 3/8 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 10-50
Velikost připojení (mm) 10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.25
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Se stupnicí Ano
Značka Promat
Komoditní kód 82041100

Čísla materiálu

Objednací číslo 7R559445
EAN 4015448504238
UBB 500583258586
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 4000821701
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.