Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
1V112576
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
Torque spanner 1/4 inch 1-5 Nm pass-through square PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1V112576
Celková délka (mm)
220
Velikost připojení
1/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
1-5
Velikost připojení (mm)
6.3
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.025
Vhodné pro prodloužení
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
220
Velikost připojení
1/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
1-5
Velikost připojení (mm)
6.3
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.025
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Se stupnicí
Ano
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1V112576
EAN
4015448504214
UBB
500581231130
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
4000821698