text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Momentové klíče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
0P709622
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
Torque spanner 1/2 inch 40-200 Nm PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0P709622
Celková délka (mm)
500
Velikost připojení
1/2 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
40-200
Velikost připojení (mm)
12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
1
Vhodné pro prodloužení
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
500
Velikost připojení
1/2 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
40-200
Velikost připojení (mm)
12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
1
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Se stupnicí
Ano
Značka
Promat
HS kód
82041100
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0P709622
EAN
4015448691143
UBB
500573808705
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
4000821691