text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 1/2 inch 40-200 Nm pass-through square PROMAT


Objednací číslo 3A580191
Celková délka (mm) 485
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 40-200
Velikost připojení (mm) 12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Vhodné pro prodloužení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 485
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 40-200
Velikost připojení (mm) 12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Se stupnicí Ano
Značka Promat
Komoditní kód 82041100

Čísla materiálu

Objednací číslo 3A580191
EAN 4015448492986
UBB 500581644225
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 4000821704
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.