text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 1/2 inch 20-100 Nm pass-through square PROMAT


Objednací číslo 6G592843
Celková délka (mm) 395
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 20-100
Velikost připojení (mm) 12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.5
Vhodné pro prodloužení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 395
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 20-100
Velikost připojení (mm) 12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.5
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Se stupnicí Ano
Značka Promat
Komoditní kód 82041100

Čísla materiálu

Objednací číslo 6G592843
EAN 4015448492979
UBB 500582755582
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 4000821703
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.