Momentové šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Momentové šroubováky
6D329695
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
Torque screwdriver 6002-CT 0.1–1.2 Nm HAZET
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6D329695
Izolace
Ne
Celková délka (mm)
170
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Utahovací moment (Nm)
0.1-1.2
Velikost připojení (mm)
6.3
Model se šroubovákem
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Celková délka (mm)
170
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Utahovací moment (Nm)
0.1-1.2
Velikost připojení (mm)
6.3
Model se šroubovákem
Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%)
5
Testováno VDE
Ne
Značka
Hazet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6D329695
EAN
4000896023004
UBB
500582702451
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
6002CT