Momentové šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Momentové šroubováky
7D153302
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
Torque screwdriver 2835 0.8-3 Nm WIHA
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7D153302
Izolace
Ne
Celková délka (mm)
134
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Utahovací moment (Nm)
0.8-3
Velikost připojení (mm)
6.3
Model se šroubovákem
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Celková délka (mm)
134
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Utahovací moment (Nm)
0.8-3
Velikost připojení (mm)
6.3
Model se šroubovákem
Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%)
6
Testováno VDE
Ne
Značka
Wiha
Model
iTorque
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7D153302
EAN
4010995368876
UBB
500583079065
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
36887