text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque handle 0.8-5.0 Nm automat.triggered adjustable handle length 138 mm WIHA


Article number 5F568113
Izolace Ne
Celková délka (mm) 138
Izolační ochrana 1000 V Ne
Utahovací moment (Nm) 0.8-5
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 6
Se stupnicí Ano
Packed per 1

Specifications

Izolace Ne
Celková délka (mm) 138
Izolační ochrana 1000 V Ne
Utahovací moment (Nm) 0.8-5
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 6
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wiha
Model TorqueVario-S

Article numbers

Article number 5F568113
EAN 4010995264635
UBB 500582382429
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  26463
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.