text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque handle 0.4-1.0 Nm automat.triggered adjustable handle length 127 mm WIHA


Objednací číslo 2S764071
Izolace Ne
Celková délka (mm) 127
Izolační ochrana 1000 V Ne
Utahovací moment (Nm) 0.4-1
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 6
Se stupnicí Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Celková délka (mm) 127
Izolační ochrana 1000 V Ne
Utahovací moment (Nm) 0.4-1
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 6
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wiha
Komoditní kód 82054000
Model TorqueVario-S

Čísla materiálu

Objednací číslo 2S764071
EAN 4010995264611
UBB 500581561056
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 26461
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.