text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Dreumex Ruční dávkovač Černý TBV 4,5L+MUURST


Robustní dávkovač pro čističe rukou Dreumex ve 4,5litrovém balení. Včetně nástěnného držáku a sady na upevnění.

Objednací číslo D0048.001.770
Šířka 130
Výška 326
Hloubka 130
Ochrana povrchu Jiný
Objem zásobníku (l) 4500
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 130
Výška 326
Hloubka 130
Ochrana povrchu Jiný
Objem zásobníku (l) 4500
Bezkontaktní Ne
Montáž Jemná schůdková kolejnice
S montážním materiálem Ne
Transparentní Ne
Základní tvar Jiný
Řídicí jednotka povrchové ochrany Jiný
Typ mýdla Tekuté mýdlo
Držák materiálu / pouzdro Jiný
Napájení z baterie Ne
Profil Jiný
Skryté upevnění Ano
Se zabezpečením proti krádeži Ne
Konstrukční forma Singl
Čerpadlo na materiál (řídicí prvek) Jiný
Akcentní barva Jiný
Antibakteriální úprava Ne
Buben Ne
Sestava povrchu/umyvadla Ano
Provedení krycí rozety Jiný
Materiál láhev Jiný
Barva držáku Jiný
S vyměnitelným krytem/rozetovým dekorem Ano
Povrchová úprava Jiný
Značka Dreumex

Čísla materiálu

Objednací číslo D0048.001.770
EAN 8712602000228
UBB 240575010907
UNSPSC 30181614
Výrobní číslo položky 99900001002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.