text.skipToContent text.skipToNavigation

Akční rázová hlavice DO63125016


DO63125016 - 1/2x16mm Impact Socket 4-point

Objednací číslo DO63125016ACT
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 16
Délka (mm) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 16
Délka (mm) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 20
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 185
Komoditní kód 82042000
Type Impact Socket

Popis

DO63125016 - 1/2x16mm Impact Socket 4-point

Čísla materiálu

Objednací číslo DO63125016ACT
EAN 8717981182282
UBB 500618857576
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky DO63125016
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.